Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET AF1082 Ilmansuodattimen elementti / paneeli 14-21 / 32 tuuman pituus | AC3ZVF 2XXD7

HASTINGS FILTERS AF1082 ilmansuodatinelementti/paneeli 14-21/32 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3ZVF Malli: AF1082Ristiviite: 2XXD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluPaneeli
Korkeus1 9 / 32 "
Pituus14 21 / 32 "
Leveys6 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HASTINGS-SUODATTIMET AF1198 Ilmansuodatin Elementti/paneeli 11-13/32 tuuman pituus | AC3ZRQ 2XWR7 AF11981 31 / 32 "11 13 / 32 "7.593€10.38
HASTINGS-SUODATTIMET AF954 Ilmansuodattimen elementti / paneeli 11-1 / 2 tuuman pituus | AC3ZRR 2XWR8 AF9541 21 / 32 "11.5 "7.031 "€6.41
HASTINGS-SUODATTIMET AF951 Ilmansuodattimen elementti / paneeli 9-17 / 32 tuuman pituus | AC3ZRU 2XWT2 AF9511 9 / 16 "9 17 / 32 "9 17 / 32 "€5.43
HASTINGS-SUODATTIMET AF1077 Ilmansuodattimen elementti / paneeli 12-19 / 32 tuuman pituus | AC3ZRZ 2XWT8 AF10771 13 / 32 "12.5939 11 / 32 "€10.97
HASTINGS-SUODATTIMET AF481 Ilmansuodattimen elementti / paneeli 12-19 / 32 tuuman pituus | AC3ZTE 2XWU5 AF4811.625 "12.5935 29 / 32 "€4.69
HASTINGS-SUODATTIMET AF1062 Ilmansuodattimen elementti / paneeli 10-7 / 16 tuuman pituus | AC3ZTJ 2XWU9 AF10621 5 / 16 "10.437 "6.593€6.12
HASTINGS-SUODATTIMET AF975 Ilmansuodattimen elementti / paneeli 10-31 / 32 tuuman pituus | AC3ZTK 2XWX1 AF9751 23 / 32 "10 31 / 32 "7.38 "€10.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS AF1082 ilmansuodatinelementti/paneeli 14-21/32 tuuman pituus
€7.76 / yksikkö