Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 67116 1/4 Asenna pistoke | AA3RUR 11U119

HASSAY SAVAGE CO. 67116 1/4 Asenna pistoke

Varastossa
Tuote: AA3RUR Malli: 67116Ristiviite: 11U119

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritä pistoke
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.0.5 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207600030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistokkeen syvyys (5/16 ")
    • Liitä Dia. Toleranssi (+.000 -.001 ")
    • Varsi Dia. Suvaitsevaisuus (+.000 -.0004 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
HASSAY SAVAGE CO. 67016 1/4 Asenna pistoke | AA3RUM 11U115 670168mm€60.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 67116 1/4 Asenna pistoke
€85.63 / yksikkö