Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARTING 09200035445 Suorakulmainen liittimen kansi, koko 3 A, yksivipu, harmaa, polykarbonaatti, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8EYL 793X88

HARTING 09200035445 Suorakulmainen liittimen kansi, koko 3 A, yksivipu, harmaa, polykarbonaatti, Ip44/Ip65/Ip67

Varastossa
Tuote: CU8EYL Malli: 09200035445Ristiviite: 793X88

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.93 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HARTING 09200035449 Suorakulmainen liittimen kansi, koko 3 A, yksivipu, musta, polykarbonaatti, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8EYK 793x89 09200035449€32.93
HARTING 09200035408 Suorakulmainen liittimen kansi, koko 3 A, yksivipu, harmaa, polykarbonaatti, Ip44/Ip65/Ip67 | CU8EYM 793X81 09200035408€30.49
HARTING 09200035422 Suorakulmainen liittimen kansi, koko 3 A, yksivipu, harmaa, teräs, Ip44/Ip65/Ip67, teräs | CU8EYN 793x84 09200035422€27.72
HARTING 09200035426 Suorakulmainen liittimen kansi, koko 3 A, yksivipu, harmaa, teräs, Ip44/Ip65/Ip67, teräs | CU8EYP 793x86 09200035426€26.83
HARTING 09200035425 Suorakulmainen liittimen kansi, koko 3 A, yksivipu, harmaa, teräs, Ip44/Ip65/Ip67, teräs | CU8EYQ 793X85 09200035425€26.83
HARTING 09200035427 Suorakulmainen liittimen kansi, koko 3 A, yksivipu, harmaa, teräs, Ip44/Ip65/Ip67, teräs | CU8EYR 793x87 09200035427€32.10
HARTING 09140025401 Suorakulmainen liittimen kansi, koko Modulaarinen Twin, yksivipu, harmaa, Ip65, alumiini/sinkki | CU8EYY 793XN1 09140025401€42.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTING 09200035445 Suorakulmainen liittimen kansi, koko 3 A, yksivipu, harmaa, polykarbonaatti, Ip44/Ip65/Ip67
€32.93 / yksikkö