HARRIS KH2007 Säätimen asennusasema Medical Air 346 | AD6PTK 46Z593

HARRIS KH2007 säätimen asennusasema Medical Air 346

Varastossa
Tuote: AD6PTK Malli: KH2007Ristiviite: 46Z593

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€819.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäätimen asennusasema
CGA-liitäntä346
CGA-liitäntä346
SylinterikaasuLääketieteellinen ilma
KaasupalveluLääketieteellinen ilma
MateriaaliMessinki Baari varastossa
LiitäntäCGA 346
Paineluokitus3,000 PSIG
TyyppiProtokolla-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCGA-liitäntäCGA-liitäntäSylinterikaasuKaasupalveluMateriaaliLiitäntäHinta
HARRIS KH2006 Säätimen asennusasema 910 Co2 320 Cga | AD6PTJ 46Z592 KH2006320320CO2HiilidioksidiMessinki Baari varastossaCGA 320€764.02
HARRIS KH2008 Säätimen asennusasema 910 H2 350 Cga | AD6PTL 46Z594 KH2008350350H2VetyMessinki Baari varastossaCGA 350€903.54
HARRIS KH2010 -säädinasema 910 Ar / n2 / he 580 Cga | AD6PTN 46Z596 KH2010580580Ar / N2 / HänArgoni, helium, typpiMessinki Baari varastossaCGA 580€877.93
HARRIS KH2011 säätimen asennusasema 910 Cga | AD590PTP 6Z46 KH2011590590TeollisuusilmaTeollisuusilmaMessinki Baari varastossaCGA 590€823.15
HARRIS KH2013 Säätimen asennusasema Syövyttävä 660 Cga | AD6PTR 46Z599 KH2013660660syövyttäväsyövyttävä316L ruostumatonta terästäCGA 660€1,216.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS KH2007 säätimen asennusasema Medical Air 346
€819.50 / yksikkö