Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 88-5 FBT R&L taskulamppu 9/16-18 RL | AF2YXF 6ZFA5

HARRIS 88-5 FBT R&L Taskulamppu 9/16-18 RL

Varastossa
Tuote: AF2YXF Malli: 88-5 FBT R&LRistiviite: 6ZFA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinkytkinsarja
Yhteys9 / 16-18 R & L
Sylinterikaasu(1) Happi, (1) Polttoaine
ToimintoSisäänrakennetut takaiskuventtiilit estävät päinvastaisen kaasuvirtauksen ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun elementin sammuttavat takaiskun
AsennusTaskulamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 88-5 FBT R&L Taskulamppu 9/16-18 RL
€162.70 / yksikkö