Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 447-50-CR -aseman säädin | AF2TLX 6XR36

HARRIS 447-50-CR-aseman säädin

Varastossa
Tuote: AF2TLX Malli: 447-50-CRRistiviite: 6XR36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€551.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin0.530
Toimitus0-50 scfh
Toimituspaineen alue0 - 50 psi
KalvomateriaaliNeopreeni
KaasupalveluHappi
Mittarin koko2-1 / 2 "
Mittaa toimituspaineen100 XNUMX scfh
Tuloliitäntä1/4 "FNPT
Maks. Tulopaine400 psi
Liitäntä9/16 "-18 RH
Kokonaispituus7"
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimituspaineen alueKaasupalveluMittaa toimituspaineenLiitäntäHinta
HARRIS 447NC-15-CL asemasäädin | AF2TLV 6XR34 447NC-15-CL0 - 15 psipolttoaine30 XNUMX scfh9/16 "-18 LH€555.24
HARRIS 447-50-CL -aseman säädin | AF2TLW 6XR35 447-50-CL0 - 50 psipolttoaine100 XNUMX scfh9/16 "-18 LH€533.41
HARRIS 447-125-CR -aseman säädin | AF2TLY 6XR37 447-125-CR0 - 125 psiHappi200 XNUMX scfh9/16 "-18 RH€562.26
HARRIS 447-200-CR -aseman säädin | AF2TLZ 6XR38 447-200-CR0 - 200 psiHappi400 XNUMX scfh9/16 "-18 RH€549.02
HARRIS 447-NC-15 CR-aseman säädin | AF2TMA 6XR39 447-NC-15 CR0 - 15 psiHappi30 XNUMX scfh9/16 "-18 RH€582.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 447-50-CR-aseman säädin
€551.81 / yksikkö