Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 1003450 Käsileikkauspoltin, 18 tuumaa, 90 astetta pään kulma | AA4XXN 13H867

HARRIS 1003450 Käsileikkauspoltin, 18 tuumaa, 90 asteen pään kulma

Varastossa
Tuote: AA4XXN Malli: 1003450Ristiviite: 13H867

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€751.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaava taskulamppu
Leikkaa12 "
KaasupalveluOksi-maakaasu / metaani, oksipropaani / butaani, oksipropyleeni
Pää90 Tutkinnot
Pään kulma90 Tutkinnot
Pituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8468100000
AlkuperämaaPL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskas leikkauspoltin, joka on suunniteltu lämmittämään metallit sytytyslämpötiloihin käyttämällä edullisia vaihtoehtoisia polttoainekaasuja
    • Kolmikulmainen putkirakenne, jossa on vankka taottu pää, joka pystyy leikkaamaan jopa 12 tuuman paksuiset pinnat
    • Toimitetaan salamavalvontaventtiileillä, joissa on juotetut liitännät

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 1003450 Käsileikkauspoltin, 18 tuumaa, 90 asteen pään kulma
€751.13 / yksikkö