Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON ES1615S003 2-nappinen riipus | AA8UUN 1AEX4

HARRINGTON ES1615S003 2 napin riipus

Varastossa
Tuote: AA8UUN Malli: ES1615S003Ristiviite: 1AEX4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi nappia riipus
TyyppiYksi nopeus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ES1615S003 2 napin riipus
€171.57 / yksikkö