Harloff MSPM82-00GK kaksipylväinen lääketieteellinen säilytyskaappi, 76 x 42 x 29.6 tuumaa | CJ6CPC

HARLOFF MSPM82-00GK kaksipylväinen lääketieteellinen säilytyskaappi, 76 x 42 x 29.6 tuumaa

Tuote: CJ6CPC Malli: MSPM82-00GK
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,022.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Syvyys29.6 "
Korkeus76 "
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207.9
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff MSPM42-00GK puolikorkea kaksipylväinen lääketieteellinen säilytyskaappi, 40.75 x 40.1 x 29.25 tuumaa | CJ6CNW MSPM42-00GK29.25 "40.75 "40.1 "€5,007.07
Harloff MSPM83-00GK Triple Column Medical Säilytyskaappi, 81 x 60 x 28 tuuman koko | CJ6CPR MSPM83-00GK28 "81 "60 "€8,680.16
Tarjouspyyntö
Harloff MSPM83-L0GEK Kolmipylväinen säilytyskaappi, Double Wide Open, 81 x 60 x 28 tuumaa Koko | CJ6CPT MSPM83-L0GEK28 "81 "60 "€11,745.20
Tarjouspyyntö
Harloff MSPM84-00GK nelipylväinen lääketieteellinen säilytyskaappi, 77.75 x 82.125 x 30.25 tuumaa Koko | CJ6 CPU MSPM84-00GK30.25 "77.75 "82.125 "€13,023.34
Tarjouspyyntö
Harloff MSSM82-00GK kaksipylväinen lääketieteellinen säilytyskaappi, 76 x 42 x 29.6 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPV MSSM82-00GK29.6 "76 "42 "€11,633.52
Tarjouspyyntö
Harloff MSSM83-00GK Triple Column Medical Säilytyskaappi, 81 x 60 x 28 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPW MSSM83-00GK28 "81 "60 "€16,961.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MSPM82-00GK kaksipylväinen lääketieteellinen säilytyskaappi, 76 x 42 x 29.6 tuumaa
€7,022.30 / yksikkö