Harloff DSC36TK-DP suurikokoinen korkea Savary Dilator -kuivauskärry, 51.88 x 29.88 x 22 tuuman koko | CJ6CNE

HARLOFF DSC36TK-DP suurikokoinen korkea Savary Dilator -kuivauskärry, 51.88 x 29.88 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CNE Malli: DSC36TK-DP

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,126.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys22 "
Korkeus51.88 "
Leveys29.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)86.36

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
Harloff DSC24SK-DP lyhyt Savary Dilator -kuivauskärry HEPA-suodattimella, 40.38 x 23.89 x 22 tuumaa | CJ6CNC DSC24SK-DP40.38 "23.89 "€3,244.98
Harloff DSC24TK-DP korkea Savary Dilator -kuivauskärry HEPA-suodattimella, 51.89 x 23.89 x 22 tuumaa | CJ6CND DSC24TK-DP51.89 "23.89 "€3,307.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF DSC36TK-DP suurikokoinen korkea Savary Dilator -kuivauskärry, 51.88 x 29.88 x 22 tuumaa
€4,126.02 / yksikkö