Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON 27F0610.1-EA-50 Rivet, 3/16 Inch Dia., 5/8 Inch Length, 50Pk | AE9PHT 6LA95

HANSON 27F0610.1-EA-50 niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 5/8 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE9PHT Malli: 27F0610.1-EA-50Ristiviite: 6LA95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.0.338 "
Pään korkeus0.079 "
Head Typekartioupotetut
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON 27F0610.1-EA-50 niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 5/8 tuumaa, 50 pk
€19.74 /pakkaus