Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 23204400 Liittimen rungon letku Barb 1/2 hiiliterästä | AC4ZPW 31C982

HANSEN 23204400 Liitinrungon letku Barb 1/2 hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4ZPW Malli: 23204400Ristiviite: 31C982
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
€133.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Barb koko1 / 2 "
Kehon koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntäLetku Barb
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus101 cfm
Max. Paine250 psi
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineBarb kokoKehon kokoPutken kokoTemp. alueSuorittaa loppuunLetkun liitäntäLukitustyyppiHinta
HANSEN 1000E -kytkimen runko (f) npt 1/4 messinki | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 - 250 astetta FMessinki(F) NPTHolkki€46.33
HANSEN 530E -kytkimen runko (m) npt 1/2 messinki | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 - 250 astetta FMessinki(M) NPTHolkki€106.88
HANSEN 1600E Kytkimen rungon letku, 1/4 messinki | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 - 250 astetta FMessinkiLetku BarbHolkki€55.30
HANSEN 1700E Kytkimen rungon letku, 1/4 messinki | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 - 250 astetta FMessinkiLetku BarbHolkki€57.62
HANSEN 4006E Kytkimen rungon letku, 3/8 messinki AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 - 250 astetta FMessinkiLetku BarbHolkki€72.36
HANSEN 3100E -kytkimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 - 250 astetta FMessinki(M) NPTHolkki€63.80
HANSEN 5300E -kytkimen runko (m) npt 1/2 messinki | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 - 250 astetta FMessinki(M) NPTPush-to-connect€76.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 23204400 Liitinrungon letku Barb 1/2 hiiliteräs
€133.76 / yksikkö