Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4-A Ruostumattomasta teräksestä valmistetun palloventtiilin kulma MNPT 1/4 tuumaa | AD3KPC 3ZVU6

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4-A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiilin kulma MNPT 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3KPC Malli: H-1280-SS-N-1/4-ARistiviite: 3ZVU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliKulma
Yhteyden tyyppiMNPT x MNPT
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVaihda
Max. Paine300 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiHinta
HAM-LET H-1200-SS-L-1/4-A ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiiliputki x putki 1/4 tuumaa | AD3KNZ 3ZVU3 H-1200-SS-L-1/4-APutki x Putki€284.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET H-1280-SS-N-1/4-A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiilin kulma MNPT 1/4 tuumaa
€258.63 / yksikkö