Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC GL-5902 Pyöränsuoja 10 päällä 11 1/4 tuumaa | AG2VCW 32HF16

HALTEC GL-5902 Wheel Guard 10 On 11 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2VCW Malli: GL-5902Ristiviite: 32HF16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöränsuoja
Pultinreikien etäisyys10 11-1 / 4 "
KäytettyPyöränsuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8708700050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HALTEC GL-5901 Pyöränsuojus 10 Päällä 11 1/4 tuumaa | AG2VCV 32HF15 GL-5901€8.47
HALTEC GL-5903 Pyöränsuoja 10 On 285mm | AG2VCX 32HF17 GL-5903€8.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC GL-5902 Wheel Guard 10 On 11 1/4 tuumaa
€8.47 / yksikkö