Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC GA-160 Dual Foot Truck Gauge 20-120 psi 6 tuumaa | AH3HVA 32HF01

HALTEC GA-160 Dual Foot Truck Gauge 20 - 120 psi 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3HVA Malli: GA-160Ristiviite: 32HF01

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Foot Truck High-Pressure Mittari
VäriMusta
Pituus6"
MateriaaliPinnoitettu messinki
Max. Ilmanpaine120 psi
Painealue20 - 120 psi
Koko6
KäytettyTavallinen reikäventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC GA-160 Dual Foot Truck Gauge 20 - 120 psi 6 tuumaa
€14.16 / yksikkö