Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC A-100-VC-4 vakio ilma-aluksen venttiilin ydin - 100 kpl pakkaus | AC6GZB 33W494

HALTEC A-100-VC-4 Standard lentokoneventtiilin ydin – 100 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6GZB Malli: A-100-VC-4Ristiviite: 33W494

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStandardi lentokoneen venttiilin ydin
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine400 psi
alue400 psi
Kierteen koko0.206-36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC A-100-VC-4 Standard lentokoneventtiilin ydin – 100 kappaleen pakkaus
€334.32 /pakkaus