HALLOWELL U3286-5A-HG -rasiakaappi 36 tuuman leveys 18 tuuman D 66 tuuman korkeus | AD9VWK 4VEW4

HALLOWELL U3286-5A-HG laatikkolokero 36 tuumaa leveys 18 tuumaa S 66 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD9VWK Malli: U3286-5A-HGRistiviite: 4VEW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,161.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiVedä sormella
Koukut per aukkoEi eristetty
perintö6"
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(3) Leveä, (15) Henkilö
Kaapin oven tyyppilouvered
Lukitusjärjestelmä1-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus11.5 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys36 "
eläinViisi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.55
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin kokoonpanoKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin oven tyyppiLukitusjärjestelmäMateriaaliAvaussyvyysAvauskorkeusHinta
HALLOWELL HPL1282-6A-TE -rasiakaappi 12 tuuman leveys 18 tuuman D 72 tuuman korkeus | AA8AGA 16X120 HPL1282-6A-TE(1) Leveä, (6) HenkilökoollaTaupeVankka1-PointHPDE17 "11.5 "€1,960.48
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HPL1282-6A-TB Box Locker 12 tuuman leveys 18 tuuman D 72 tuuman korkeus | AA8AGB 16X122 HPL1282-6A-TB(1) Leveä, (6) HenkilökoollaTaupe runko, siniset ovetVankka1-PointHPDE17 "11.5 "€1,960.48
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB1228-6ASB-PT Box Boxer 12 tuuman leveys 12 tuuman D 82 tuuman korkeus | AC2QEP 2LZA5 URB1228-6ASB-PT(1) Leveä, (6) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs11 "11.5 "€695.85
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB3228-6ASB-PT Kotelolokero 36 tuuman leveys 12 tuuman D 82 tuuman korkeus | AC2QEQ 2LZA6 URB3228-6ASB-PT(3) Leveä, (18) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs11 "11.5 "€1,882.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB1258-6ASB-PT Box Boxer 12 tuuman leveys 15 tuuman D 83 tuuman korkeus | AC2QER 2LZA7 URB1258-6ASB-PT(1) Leveä, (6) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs14 "11.5 "€738.61
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB3258-6ASB-PT Kotelolokero 36 tuuman leveys 15 tuuman D 83 tuuman korkeus | AC2QET 2LZA8 URB3258-6ASB-PT(3) Leveä, (18) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs14 "11.5 "€1,926.40
Tarjouspyyntö
HALLOWELL URB1288-6ASB-PT Box Boxer 12 tuuman leveys 18 tuuman D 84 tuuman korkeus | AC2QEU 2LZA9 URB1288-6ASB-PT(1) Leveä, (6) HenkilökoollaPergamenttilouvered1-PointKylmävalssattu teräs17 "11.5 "€779.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL U3286-5A-HG laatikkolokero 36 tuumaa leveys 18 tuumaa S 66 tuumaa korkeus
€1,161.69 / yksikkö