HALLOWELL HWB4830S-ME Työpöytä 12-mittarinen teräksen yläosa 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AZE 35UX12

HALLOWELL HWB4830S-ME työpenkki 12 Gauge Teräskansi 48 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH6AZE Malli: HWB4830S-MERistiviite: 35UX12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€450.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 - 40 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus4000 lb
PintamateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.75 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.83
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työpöydän / pöydän säätö: Pultattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPintamateriaaliLeveysHinta
HALLOWELL HWB4830E-ME Työpöytä 4000 lb. Kaupan alkuun 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AZA 35UX08 HWB4830E-ME30 "Kaupan alkuun48 "€620.71
HALLOWELL HWB6030E-ME Työpöytä 4000 lb. Kaupan 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AZB 35UX09 HWB6030E-ME30 "Kaupan alkuun60 "€689.01
HALLOWELL HWB7230E-ME Työpöytä 4000 lb. Kaupan alkuun 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AZC 35UX10 HWB7230E-ME30 "Kaupan alkuun72 "€808.38
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWB7236E-ME Työpöytä 4000 lb. Kaupan yläosa 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys | AH6AZD 35UX11 HWB7236E-ME36 "Kaupan alkuun72 "€919.80
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWB6030S-ME Työpöytä 12-mittarinen teräs, 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AZF 35UX13 HWB6030S-ME30 "Teräs60 "€522.90
HALLOWELL HWB7230S-ME Työpöytä 12-mittariteräksellä, 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AH6AZG 35UX14 HWB7230S-ME30 "Teräs72 "€585.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB4830S-ME työpenkki 12 Gauge Teräskansi 48 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys
€450.10 / yksikkö