HALLOWELL HWB-BES-6030ME Takapään / reunan pysäytys 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 6 tuuman korkeus musta | AH6AZN 35UX20

HALLOWELL HWB-BES-6030ME Taka-/päätyrajoitin 60 tuuman leveys x 30 tuumaa syvyys x 6 tuuman korkeus musta

Varastossa
Tuote: AH6AZN Malli: HWB-BES-6030MERistiviite: 35UX20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisin / Lopeta pysäytys
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6184
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
HALLOWELL HWB-BES-4830ME Takapään / reunan pysäytys 48 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 6 tuuman korkeus musta | AH6AZM 35UX19 HWB-BES-4830ME30 "48 "€48.73
HALLOWELL HWB-BES-7230ME Takapään / reunan pysäytys 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 6 tuuman korkeus musta | AH6AZP 35UX21 HWB-BES-7230ME30 "72 "€67.86
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HWB-BES-7236ME Takapään / reunan pysäytys 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys x 6 tuuman korkeus musta | AH6AZQ 35UX22 HWB-BES-7236ME36 "72 "€73.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB-BES-6030ME Taka-/päätyrajoitin 60 tuuman leveys x 30 tuumaa syvyys x 6 tuuman korkeus musta
€55.90 / yksikkö