HALLOWELL HTL151548-1JP Kotijoukkueen kaappi laivastonsininen/vaaleanharmaa | AH6AWK 35UW41

HALLOWELL HTL151548-1JP Kotijoukkueen kaappi laivastonsininen/vaaleanharmaa

Varastossa
Tuote: AH6AWK Malli: HTL151548-1JPRistiviite: 35UW41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotijoukkueen kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriTummansininen/vaaleanharmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiUpotettu nostokahva
Koukut per aukko(1) Tupla, (2) Yhden hengen
perintöei mitään
Lukon tyyppiMukana tavallinen riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppiVentilated
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Avaussyvyys14 "
Avauskorkeus45 "
Avausleveys12.25 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys15 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5502
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)126.49
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HALLOWELL HTL151548-1GR Kotijoukkueen kaappi Sininen/Punainen Kokoamaton | AH6AWH 35UW39 HTL151548-1GRSininen / punainen€333.03
HALLOWELL HTL151548-1JH Kotijoukkueen kaappi laivastonsininen/oranssi | AH6AWJ 35UW40 HTL151548-1JHLaivastonsininen / oranssi€333.03
HALLOWELL HTL151548-1MT Home Team Locker Musta / Keltainen Tuuletus | AH6AWL 35UW42 HTL151548-1MTMusta / keltainen€331.30
HALLOWELL HTL151548-1RS Kotijoukkueen kaappi Punainen/Valkoinen Tuuletus | AH6AWM 35UW43 HTL151548-1RSPunainen / valkoinen€330.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HTL151548-1JP Kotijoukkueen kaappi laivastonsininen/vaaleanharmaa
€329.44 / yksikkö