HALLOWELL HLV882-1PL irtotavarakaappi (1) Leveä (1) aukeava AA8UTB 1AEL7

HALLOWELL HLV882-1PL Bulkkisäilytyslokero (1) Leveä (1) Aukko

Tuote: AA8UTB Malli: HLV882-1PLRistiviite: 1AEL7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,069.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriPlatina
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata16
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiVedä sormella
Hook Type(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (2) Yksi koukku
Kaapin oven tyyppiVentilated
Kaapin tyyppi(1) Leveä, (1) Avautuva
LukitusjärjestelmäYhden pisteen salvan luukku
MateriaaliGalvanneaalinen korroosionkestävä teräslevy
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus74.75 "
kokonaisleveys18.375 "
eläin1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HLV882-1PL Bulkkisäilytyslokero (1) Leveä (1) Aukko
€1,069.46 / yksikkö