Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL FKWPS24ME-HT Jalkatuki 24 L x 8 S x 1 Tuuma K Musta | AF2ULN 6XXU4

HALLOWELL FKWPS24ME-HT Jalkatuki 24 L x 8 S x 1 tuuma K Musta

Varastossa
Tuote: AF2ULN Malli: FKWPS24ME-HTRistiviite: 6XXU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkatuki
Kokoonpanokoolla
VäriMusta
Syvyys8"
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus1"
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL FKWPS30ME-HT Jalkatuki 30 W x 8 S x 1 Tuumaa H Musta | AF2ULP 6XXU5 FKWPS30ME-HT30 "€61.25
HALLOWELL FKWPS36ME-HT Jalkatuki 36 W x 8 S x 1 Tuumaa H Musta | AF2ULQ 6XXU6 FKWPS36ME-HT36 "€72.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKWPS24ME-HT Jalkatuki 24 L x 8 S x 1 tuuma K Musta
€50.49 / yksikkö