HALLOWELL FKWP4432-1BR-HT Kaappi Jalusta 24L x 24d x 32 K Musta/punainen | AF2ULM 6XXU3

HALLOWELL FKWP4432-1BR-HT Kaappi Jalusta 24 L x 24 S x 32 K Musta/punainen

Varastossa
Tuote: AF2ULM Malli: FKWP4432-1BR-HTRistiviite: 6XXU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,988.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin jalusta
Kokoonpanokoolla
VäriMusta / punainen
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus32 "
Kantavuus2500 lb
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.28
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL FKWP8432-1BR-HT Kaappi Jalusta 18L x 24d x 32 K Musta/punainen | AF2ULL 6XXU2 FKWP8432-1BR-HT18 "€1,797.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKWP4432-1BR-HT Kaappi Jalusta 24 L x 24 S x 32 K Musta/punainen
€1,988.04 / yksikkö