HALLOWELL FKSCD48-2RR-HT Kaappilaatikkosarja L 41-1/2 K 3 L 21 | AF2ULD 6XXT5

HALLOWELL FKSCD48-2RR-HT Kaappilaatikkosarja L 41-1/2 K 3 L 21

Varastossa
Tuote: AF2ULD Malli: FKSCD48-2RR-HTRistiviite: 6XXT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,407.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin laatikkosarja
Väripunainen
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus3"
Pituus21 "
Materiaali14-Ga-muotoinen kylmävalssattu teräslevy
Leveys41.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.54
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
HALLOWELL FKSCD36-2RR-HT Kaappilaatikkosarja L 29-1/2 K 3 L 21 | AF2ULC 6XXT4 FKSCD36-2RR-HT3"29.5 "€1,300.84
HALLOWELL FKSCD36-3RR-HT Kaappilaatikkosarja L 29-1/2 K 5-1/2 L21 | AF2ULE 6XXT6 FKSCD36-3RR-HT5.5 "29.5 "€1,486.65
HALLOWELL FKSCD48-3RR-HT Kaappilaatikkosarja L 41-1/2 K 5-1/2 L21 | AF2ULF 6XXT7 FKSCD48-3RR-HT5.5 "41.5 "€1,605.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKSCD48-2RR-HT Kaappilaatikkosarja L 41-1/2 K 3 L 21
€1,407.17 / yksikkö