HALLOWELL FKR482478-5S-W-BR-HT ruuvittomat hyllyt 78 x 48 x 24 lastulevyä | AF2UMQ 6XXY2

HALLOWELL FKR482478-5S-W-BR-HT Pultittomat hyllyt 78 x 48 x 24 lastulevy

Tuote: AF2UMQ Malli: FKR482478-5S-W-BR-HTRistiviite: 6XXY2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€413.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt
VäriMustat pylväät / punaiset palkit
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Hyllyjen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalkin kapasiteettiVäriHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiHyllyn tyyliLeveysKansi materiaaliHinta
HALLOWELL DRHC723084-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 72 x 30 3 hylly | AA6KEC 14C654 DRHC723084-3S-E-MERuuvittomat hyllyt, käynnistin-Musta3680 lbSingle Suora72 "Teräs EZ-kansi€623.90
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC723684-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 72 x 36 3 Hylly | AA6KEE 14C656 DRHC723684-3S-E-MERuuvittomat hyllyt, käynnistin-Musta3655 lbSingle Suora72 "Teräs EZ-kansi€703.85
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC724884-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 72 x 48 3 hylly | AA6KEG 14C658 DRHC724884-3S-E-MERuuvittomat hyllyt, käynnistin-Musta3685 lbSingle Suora72 "Teräs EZ-kansi€870.58
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC961884-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 96 x 18 3 hylly | AA6KEJ 14C660 DRHC961884-3S-E-MERuuvittomat hyllyt, käynnistin-Musta3620 lbSingle Suora96 "Teräs EZ-kansi€599.68
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC962484-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 96 x 24 3 | AA6KEL 14C662 DRHC962484-3S-E-MERuuvittomat hyllyt, käynnistin-Musta3620 lbSingle Suora96 "Teräs EZ-kansi€754.79
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC963084-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 96 x 30 3 hylly | AA6KEN 14C664 DRHC963084-3S-E-MERuuvittomat hyllyt, käynnistin-Musta3620 lbSingle Suora96 "Teräs EZ-kansi€832.99
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC963684-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 96 x 36 3 hylly | AA6KEQ 14C666 DRHC963684-3S-E-MERuuvittomat hyllyt, käynnistin-Musta3620 lbSingle Suora96 "Teräs EZ-kansi€905.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKR482478-5S-W-BR-HT Pultittomat hyllyt 78 x 48 x 24 lastulevy
€413.71 / yksikkö