HALLOWELL 855C24EVA-PL-AM Yhdistelmäkaappi tuuletettu | AC6JLF 34A471

HALLOWELL 855C24EVA-PL-AM Yhdistelmäsäilytyskaappi Ilmastoitu

Tuote: AC6JLF Malli: 855C24EVA-PL-AMRistiviite: 34A471
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,942.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriVaaleanharmaa
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunAntimikrobinen jauhemaalattu
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.2
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKaapin väriSuorittaa loppuunKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
HALLOWELL 855C18EV-PT Yhdistelmäkaappi tuuletettu | AC6JCH 34A287 855C18EV-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroitu18 "36 "€1,404.61
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 855C24EV-PT Yhdistelmävarasto, tuuletettu | AC6JCK 34A289 855C24EV-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroitu24 "36 "€1,264.29
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C18EV-PT Yhdistelmäkaappi tuuletettu | AC6JDE 34A308 865C18EV-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroitu18 "48 "€1,411.77
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C24EV-PT Yhdistelmävarasto, tuuletettu | AC6JDH 34A311 865C24EV-PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroitu24 "48 "€1,496.25
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 855C18EVA-PT Yhdistelmäkaappi tuuletettu | AC6JDX 34A324 855C18EVA-PTkoollakoollaPergamenttiPuuteroitu18 "36 "€1,411.77
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 855C24EVA-PT Yhdistelmäkaappi tuuletettu | AC6JDZ 34A326 855C24EVA-PTkoollakoollaPergamenttiPuuteroitu24 "36 "€1,496.25
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C24EVA-PT Kaupallinen säilytyskaappi, tuuletettu, 78 "HX 48" WX 24 "D, 250 Lb.Kapasiteetti | AC6JEX 34A347 865C24EVA-PTkoollakoollaPergamenttiPuuteroitu24 "48 "€1,785.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 855C24EVA-PL-AM Yhdistelmäsäilytyskaappi Ilmastoitu
€1,942.98 / yksikkö