HALLOWELL 855C24A-PL-AM yhdistetty säilytyskaappi koottu | AE9VAF 6MPA5

HALLOWELL 855C24A-PL-AM Yhdistelmäsäilytyskaappi koottu

Tuote: AE9VAF Malli: 855C24A-PL-AMRistiviite: 6MPA5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,762.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriVaaleanharmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunAntimikrobinen jauhemaalattu
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.2
Laivan korkeus (cm)200.66
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKaapin väriSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
HALLOWELL 865C18PT Yhdistelmävarasto, kasattuna | AC6JDC 34A306 865C18PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroituKylmävalssattu teräslevy18 "48 "€1,312.98
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C24PT -yhdistelmäsäilytyskaappi kokoamaton | AC6JDF 34A309 865C24PTKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiPuuteroituKylmävalssattu teräslevy24 "48 "€1,363.28
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C18A-PT yhdistetty varastokaappi koottu | AC6JER 34A342 865C18A-PTkoollakoollaPergamenttiPuuteroituKylmävalssattu teräslevy18 "48 "€1,605.07
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C24A-PT yhdistetty varastokaappi koottu | AC6JEV 34A345 865C24A-PTkoollakoollaPergamenttiPuuteroituKylmävalssattu teräslevy24 "48 "€1,715.86
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C18ME -yhdistelmäsäilytyskaappi kokoamaton | AC6JGF 34A378 865C18MEKokoonpanematonKokoonpanematonMustaPuuteroituKylmävalssattu teräslevy18 "48 "€1,250.54
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C24ME -yhdistelmäkaappi kokoonpanematon AC6JGJ 34A381 865C24MEKokoonpanematonKokoonpanematonMustaPuuteroituKylmävalssattu teräslevy24 "48 "€1,363.28
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C18A-ME Yhdistetty säilytyskaappi koottu | AC6JHV 34A415 865C18A-MEkoollakoollaMustaPuuteroituKylmävalssattu teräslevy18 "48 "€1,601.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 855C24A-PL-AM Yhdistelmäsäilytyskaappi koottu
€1,762.57 / yksikkö