HALLOWELL 825S24M-PT siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 vakio | AC6JCT 34A296

HALLOWELL 825S24M-PT siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 Vakio

Tuote: AC6JCT Malli: 825S24M-PTRistiviite: 34A296
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,495.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriPergamentti
pyörä(4) Kääntö lukoilla
Pyörän tyyppi(4) Käännä lukoilla
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaAvain
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus84 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.1875
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn kapasiteettiKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKaapin väriSuorittaa loppuunMitataKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HALLOWELL 815S24M-PT siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 vakio | AC6JBZ 34A279 815S24M-PT250 lbKokoonpanematonKokoonpanematonPergamenttiJauhemaali2084 "36 "€1,284.66
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24MA-PT siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 vakio | AC6JDN 34A316 815S24MA-PT250 lbkoollakoollaPergamenttiJauhemaali2084 "36 "€1,495.07
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24MA-PT siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 vakio | AC6JEG 34A333 825S24MA-PT250 lbkoollakoollaPergamenttiJauhemaali2084 "48 "€1,846.60
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24M-ME siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 musta | AC6JFC 34A352 815S24M-ME250 lbKokoonpanematonKokoonpanematonMustaJauhemaali2084 "36 "€1,284.66
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24M-ME siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta | AC6JFW 34A369 825S24M-ME250 lbKokoonpanematonKokoonpanematonMustaJauhemaali2084 "48 "€1,495.83
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24MA-ME siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 musta | AC6JGR 34A388 815S24MA-ME250 lbkoollakoollaMustaJauhemaali2084 "36 "€1,495.07
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 825S24MA-ME siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 musta | AC6JHK 34A406 825S24MA-ME250 lbkoollakoollaMustaJauhemaali2084 "48 "€1,846.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 825S24M-PT siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 Vakio
€1,495.83 / yksikkö