HALLOWELL 825S24EVM-PT siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 tuuletettu | AC6JCV 34A298

HALLOWELL 825S24EVM-PT Siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 tuuletettu

Tuote: AC6JCV Malli: 825S24EVM-PTRistiviite: 34A298
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,752.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriPergamentti
pyörä(4) Kääntö lukoilla
Pyörän tyyppi(4) Käännä lukoilla
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
KahvaAvain
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus84 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
VahvuusluokitusTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.96
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)124.46
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitusjärjestelmäKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKaapin väriOvityyppiHinta
HALLOWELL 815S24EVM-PT siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 tuuletettu | AC6JCB 34A281 815S24EVM-PT3-pisteKokoonpanematonKokoonpanematon24 "84 "36 "PergamenttiVentilated€1,529.19
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 855C18SV-PT Yhdistelmäkaappi kokoonpanematon AC6JCG 34A286 855C18SV-PT3-PointKokoonpanematonKokoonpanematon18 "78 "36 "PergamenttiClearview€1,103.22
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 855C24SV-PT -yhdistelmäkotelo kokoonpanematta AC6JCJ 34A288 855C24SV-PT3-PointKokoonpanematonKokoonpanematon24 "78 "36 "PergamenttiClearview€1,166.23
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C18SV-PT Yhdistelmäkaappi kokoonpanematon AC6JDD 34A307 865C18SV-PT3-PointKokoonpanematonKokoonpanematon18 "78 "48 "PergamenttiClearview€1,313.70
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 865C24SV-PT Yhdistelmäkaappi kokoonpano AC6JDG 34A310 865C24SV-PT3-PointKokoonpanematonKokoonpanematon24 "78 "48 "PergamenttiClearview€1,398.18
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 815S24EVMA-PT siirrettävä säilytyskaappi 36 x 24 tuuletettu | AC6JDQ 34A318 815S24EVMA-PT3-pistekoollakoolla24 "84 "36 "PergamenttiVentilated€1,984.50
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 855C18SVA-PT Yhdistetty säilytyskaappi koottu | AC6JDW 34A323 855C18SVA-PT3-Pointkoollakoolla18 "78 "36 "PergamenttiClearview€1,232.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 825S24EVM-PT Siirrettävä säilytyskaappi 48 x 24 tuuletettu
€1,752.55 / yksikkö