HALLOWELL 4820PT -penkkialusta H 16 3/4 tuuman alumiini | AC2ZRM 2PHA5

HALLOWELL 4820PT Penkkijalusta H 16 3/4 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AC2ZRM Malli: 4820PTRistiviite: 2PHA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkijalusta
VäriPergamentti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus16.75 "
kokonaisleveys4"
AlaluokkaPenkkijalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HALLOWELL 4805PT Penkkijalusta H 15-7 / 8 Teräspergamentti AA6PDB 14L052 4805ptGREENGUARD kultaTeräs8"15.875 "8"€67.15
HALLOWELL 4825 Penkkijalusta H 16-1 / 4 ruostumatonta terästä AA6PDC 14L053 4825GREENGUARD kultaRuostumaton teräs3"16.25 "15.125 "€182.71
HALLOWELL 4810PT Penkkijalusta H 16 3/4 tuuman valurauta | AC2ZRK 2PHA3 4810ptGREENGUARD-sertifioituValurauta6"16.75 "6"€219.04
HALLOWELL 8032PT Penkkijalusta H 16 3/4 Teräs/alumiini | AC2ZRL 2PHA4 8032ptGREENGUARD-sertifioituTeräs / Alumiini8"16.75 "8"€243.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 4820PT Penkkijalusta H 16 3/4 tuumaa alumiinia
€203.99 / yksikkö