HALLOWELL 4511-18HG Käynnistyshyllyt 87inh 36inw 18ind | AA9AAG 1BGL3

HALLOWELL 4511-18HG Aloitushyllyt 87inh 36inw 18inh

Tuote: AA9AAG Malli: 4511-18HGRistiviite: 1BGL3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€489.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus87 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä6
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Hyllytyyliavoin
HyllytyyppiKäynnistin
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyjen lukumääräHinta
HALLOWELL 4510-12HG -alustahylly 87inh 36inw 12ind | AA9AAC 1BFL8 4510-12hg12 "5€390.18
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4510-18HG -alustahyllyt 87inh 36inw 18ind | AA9AAD 1BFL9 4510-18hg18 "5€449.41
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4510-24HG -alustahylly 87inh 36inw 24ind | AA9AAE 1BGL1 4510-24hg24 "5€516.55
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4511-12HG -alustahylly 87inh 36inw 12ind | AA9AAF 1BGL2 4511-12hg12 "6€410.24
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4511-24HG Aloitushyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa | AA9AAH 1BGL4 4511-24hg24 "6€571.52
Tarjouspyyntö
HALLOWELL 4513-12HG -alustahylly 87inh 36inw 12ind | AA9AAJ 1BGL5 4513-12hg12 "8€501.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL 4511-18HG Aloitushyllyt 87inh 36inw 18inh
€489.47 / yksikkö