GUARDIAN EQUIPMENT GFR1814 silmänhuuhteluaine, seinään kiinnitettävä, 1/2 tuuman venttiili, 2 suihkupäätä

Tuote: CJ7EJV Malli: GFR1814
€966.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumpuuki
Kulho Dia.11 1 / 8 "
Virtausnopeus20 gpm
Sisääntulon koko1 / 2 "
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Suihkepää2
TyyppiSeinään kiinnitettävä
Venttiilin koko1 / 8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoSuihkepääTyyppiVenttiilin kokoHinta
GUARDIAN EQUIPMENT GFR1825 Silmähuuhtelu, jalustalle asennettu, 3/4 tuuman venttiili, 2 suihkupäätä | CJ7EJW GFR 18253 / 4 "2Seinään kiinnitettävä3 / 4 "€1,636.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT GFR1814 silmänhuuhteluaine, seinään kiinnitettävä, 1/2 tuuman venttiili, 2 suihkupäätä
€966.80 / yksikkö