Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN EQUIPMENT 470-024R Vaahtosuodatin Fs - 6 kpl pakkaus AC2PGX 2LVF8

GUARDIAN EQUIPMENT 470-024R vaahtosuodatin Fs - 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC2PGX Malli: 470-024RRistiviite: 2LVF8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtosuodatin
Tyyppi2-1 / 4 OD, hieno ruisku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GUARDIAN EQUIPMENT 470-004R Vaahtosuodatin galvanoitu teräs - 6 kpl pakkaus | AC2PGU 2LVF2 470-004R1 "halkaisija, GS€22.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT 470-024R vaahtosuodatin Fs - 6 kpl
€27.23 / yksikkö