Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDIAN EQUIPMENT 29G77HS Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton | AD2VQV 3UYC2

GUARDIAN EQUIPMENT 29G77HS Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD2VQV Malli: 29G77HSRistiviite: 3UYC2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriKeltainen
KehyssuunnitteluOTG
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriKeltainen
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoL
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriKokoHinta
GUARDIAN EQUIPMENT 29G88HS Suojalasit Savua Naarmuuntumaton | AD2VQR 3UYA8 29G88HSSavuSavuL€0.98
GUARDIAN EQUIPMENT 25G88HS Suojalasit Savua Naarmuuntumaton | AD2VQT 3UYA9 25G88HSSavuSavuM€0.98
GUARDIAN EQUIPMENT 2XG88HS Suojalasit Savua Naarmuuntumaton | AD2VQU 3UYC1 2XG88HSSavuSavuM€0.98
GUARDIAN EQUIPMENT 25G77HS Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton | AD2VQW 3UYC3 25G77HSKeltainenKeltainenM€0.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT 29G77HS Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton
€0.98 / yksikkö