Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N842 jatke, koko 20 tuumaa, muovia | AE4CQE 5JJF1

GUARDAIR N842 jatke, koko 20 tuumaa, muovia

Varastossa
Tuote: AE4CQE Malli: N842Ristiviite: 5JJF1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin jatkoputki
Liite Dia.1-1 / 4 "
Pituus20 "
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytettäväksi 1.25 "tyhjiöletkun kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N842 jatke, koko 20 tuumaa, muovia
€16.99 / yksikkö