GUARDAIR N710 erittäin hiljainen pakoputkisto | AD2JTN 3PXR8

GUARDAIR N710 erittäin hiljainen pakoputkisto

Varastossa
Tuote: AD2JTN Malli: N710Ristiviite: 3PXR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoputkisto
TyyppiErittäin hiljainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.28
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N710 erittäin hiljainen pakoputkisto
€500.20 / yksikkö