Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR N692S vetolastan tyhjiölattiatyökalu, 14 tuuman leveys, alumiini | AE4CQD 5JJF0

GUARDAIR N692S vetolastan tyhjiölattiatyökalu, 14 tuuman leveys, alumiini

Varastossa
Tuote: AE4CQD Malli: N692SRistiviite: 5JJF0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin imuletkun työkalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Pituus14 "
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8509905500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH
    • Käytettäväksi 1.5 "tyhjiöletkun kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N692S vetolastan tyhjiölattiatyökalu, 14 tuuman leveys, alumiini
€82.08 / yksikkö