Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR MV2000MP Mac Vac vaihtoasennuslevy | AC6EQP 33J776

GUARDAIR MV2000MP Mac Vacin vaihtoasennuslevy

Varastossa
Tuote: AC6EQP Malli: MV2000MPRistiviite: 33J776

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMac Vac -asennuslevy
Tyyppilisälaitteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MV2000MP Mac Vacin vaihtoasennuslevy
€60.95 / yksikkö