Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 400H102 ilmapistoolin koukkukokoonpano, muovia, musta | AA8LDZ 19A834

GUARDAIR 400H102 ilmapistoolin koukkukokoonpano, muovia, musta

Varastossa
Tuote: AA8LDZ Malli: 400H102Ristiviite: 19A834

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolikoukun kokoonpano
VäriMusta
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 400H102 ilmapistoolin koukkukokoonpano, muovia, musta
€2.99 / yksikkö