Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 14VA03 Kaareva putkenpuhdistustyökalu, 4 tuumaa, musta | AC8JLV 3ARA4

GUARDAIR 14VA03 Kaareva putkenpuhdistustyökalu, 4 tuuman pituus, musta

Varastossa
Tuote: AC8JLV Malli: 14VA03Ristiviite: 3ARA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaareva puhdistustyökalu
VäriMusta
Halkaisija4"
Tuloaukko1.25 "
Pituus4"
MateriaaliIskunkestävä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 14VA03 Kaareva putkenpuhdistustyökalu, 4 tuuman pituus, musta
€42.11 / yksikkö