SUOJAKOIRA GDT5X125-RO / B Oikeanpuoleinen kaapelisuoja 5 kanavaa | AE4RAD 5MKK0

GUARD DOG GDT5X125-RO/B Oikeanpuoleinen kaapelisuoja 5-kanavainen

Varastossa
Tuote: AE4RAD Malli: GDT5X125-RO/BRistiviite: 5MKK0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuoja 45 astetta oikealle
Kanavan korkeus1.33 "
Kanavan leveys1.33 "
Kanavat5
VäriOranssi (kansi), musta (ramppi)
yhteys StyleKoiran luu
Korkeus1.88 "
Pituus24.5 "
Kantavuus10,500 (rengas), 21,000 (akseli) lb.
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1-1 / 4 "
Kanavien lukumäärä5
Tyylisaranoitu
Leveys19.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.24
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)59.18
HS-koodi39269097
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saranatapin materiaali (vahvistettu lasikuitu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARD DOG GDT5X125-RO/B Oikeanpuoleinen kaapelisuoja 5-kanavainen
€334.10 / yksikkö