Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen GTO F310 -näppäimistö (langallinen tai langaton) | AA6GJT 13X167

GTO F310 digitaalinen näppäimistö (langallinen tai langaton)

Varastossa
Tuote: AA6GJT Malli: F310Ristiviite: 13X167

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen näppäimistö
ToimintaOhjelmoi enintään 25 pääsykoodia. Väliaikaiset koodit voidaan ohjelmoida vanhenemaan 1-7 päivän kuluessa.
TyyppiLangallinen tai langaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO F310 digitaalinen näppäimistö (langallinen tai langaton)
€125.54 / yksikkö