Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN77 -suodatinelementti 40 mikronin pienoiskoossa AH6XEB

GROZ 36JN77 40 mikronin suodatinelementti

Varastossa
Tuote: AH6XEB Malli: 36JN77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Käytettäväksi päälläMiniatyyri
Käytettävissä varastossa36JN47, 36JN48, 36JN63, 36JN64
Maks. Lämpötila140
mikronia40
TyyppiPaineilma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päällämikroniaHinta
GROZ 36JN78 suodatinelementti 40 mikronia, väli | AH6XEC 36 JN78väli-40€33.25
GROZ 36JN79 suodatinelementti, 40 mikronia, väli | AH6XED 36 JN79väli-40€33.44
GROZ 36JN81 suodatinelementti 40 mikronia raskas | AH6XEF 36 JN81Heavy Duty40€119.79
GROZ 36JN82 suodatinelementti 5 mikronia miniatyyri | AH6XEG 36 JN82Miniatyyri5€24.65
GROZ 36JN83 suodatinelementti 5 mikronia, väli | AH6XEH 36 JN83väli-5€33.27
GROZ 36JN84 -suodatinelementti 5 mikronin välituote | AH6XEJ 36 JN84väli-5€33.26
GROZ 36JN86 suodatinelementti 5 mikronia Heavy Duty | AH6XEL 36 JN86Heavy Duty5€119.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN77 40 mikronin suodatinelementti
€24.64 / yksikkö