Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 99510 Johtoliitinsarja Puristusliittimet 23 kpl | AH8UCE 38ZL42

GROTE 99510 Johdinliitinsarja Puristusliittimet, 23 osaa

Varastossa
Tuote: AH8UCE Malli: 99510Ristiviite: 38ZL42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Kit tyyppiterminaali
Palojen lukumäärä23
Kokojen lukumäärä2
Koot sisältyvät10-12 AWG, 8 AWG
Päätteen tyyppiPainevalettu sinkki
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liitinvalikoiman tyyppi: Puristusliittimet
    • Erityisominaisuudet: Retro Fit -sarja laajennettaville liittimille, valettu sinkki, messinkitapit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 99510 Johdinliitinsarja Puristusliittimet, 23 osaa
€25.25 / yksikkö