Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 66851 Led Letti | AB9FUJ 2CWW4

GROTE 66851 Led Pigtail

Varastossa
Tuote: AB9FUJ Malli: 66851Ristiviite: 2CWW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-letti
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 66850 Led Letti | AB9FUH 2CWW2 66850€12.73
GROTE 66931 Led Letti | AB9FUQ 2CWX7 66931€8.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 66851 Led Pigtail
€14.21 / yksikkö