Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 43424 Luvanhaltijan asiakirja 7 1 / 4l x 4 7 / 8w | AC3RFN 2VNH5

GROTE 43424 Luvanhaltijan asiakirja 7 1/4l x 4 7/8w In

Varastossa
Tuote: AC3RFN Malli: 43424Ristiviite: 2VNH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuvanhaltija, alumiini
Suorittaa loppuunAlumiini
Pituus7.25 "
TyyppiAsiakirja
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 43424 Luvanhaltijan asiakirja 7 1/4l x 4 7/8w In
€10.91 / yksikkö