Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 40132 Heijastin Mini Stick-on punainen suorakulmio | AC3REM 2VND7

GROTE 40132 Heijastin Mini Stick-on punainen suorakulmio

Varastossa
Tuote: AC3REM Malli: 40132Ristiviite: 2VND7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin
Väripunainen
Korkeus3 / 16 "
Pituus4.437 "
MateriaaliAkryyli
ShapeSuorakulmio
TyyppiMini, kiinni
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 40133 Heijastin Mini Stick-on Yellow Rectangle | AC3REN 2VND8 40133Keltainen€2.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 40132 Heijastin Mini Stick-on punainen suorakulmio
€2.63 / yksikkö