Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 18302-5 taustapeili 10 x 2-7 / 16 tuumaa | AE6RYQ 5UWA3

GROTE 18302-5 Taustapeili 10 x 2-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6RYQ Malli: 18302-5Ristiviite: 5UWA3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaustapeili
Käden pituus3"
VäriMusta
MuotoSuorakulmio
Kokonaispituus2.437 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)26.7
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)13.59
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 18302-5 Taustapeili 10 x 2-7/16 tuumaa
€44.43 / yksikkö