Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 16284 Vaihtopeili | AB9FJC 2CVK9

GROTE 16284 Vaihtopeili

Varastossa
Tuote: AB9FJC Malli: 16284Ristiviite: 2CVK9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarapeili
Peilin koko (tuumaa)7-3/4
Kokonaispituus16.125 "
TyyppiAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 16284 Vaihtopeili
€72.84 / yksikkö