HARMAA AH-15 pakkasnesteen käsittelylaite 15 gallonaa 30 tuuman halkaisija | AA3KUE 11N159

GRAY AH-15 pakkasnesteen käsittelijä, halkaisija 15 gallonaa 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3KUE Malli: AH-15Ristiviite: 11N159

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,443.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkasnesteen käsittelylaite
Koko15 gal.
rakentaminenMuodostunut teräs
Halkaisija30 "
Korkeus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.08
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (itsesäätyvä 12 PSI)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY AH-15 pakkasnesteen käsittelijä, halkaisija 15 gallonaa 30 tuumaa
€3,443.25 / yksikkö